AHS 18 COMPACT M-CUBE akkus sövénynyíró
Akkus sövénynyíró, AHS 18 COMPACT
SÖVÉNYNYÍRÓ-AKKU-(AHS 18 COMPACT)
Cikksz. 5701433000
EAN 4099618482199
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Ideális a precíz vágásokhoz és a tiszta eredményekhez, 20 mm-es pengetávolsággal
- A hosszú, 610 mm-es vágási hossz még nagyobb sövényeken is hatékony munkavégzést tesz lehetővé
- Ergonomikus kialakítás és akkumulátorcsomag nélkül mindössze 4,3 kg-os tömeg a kényelmes kezelhetőség érdekében
- Az elektromos szerszám és az akkumulátorcsomag tömege 5 kg, jó egyensúlyt biztosítva a teljesítmény és a kezelhetőség között
Adatlapok(X)
Névleges feszültség | 18 V/DC |
Vágási hossz | 610 mm |
Vágópengék távolsága | 20 mm |
Gép tömege tölthető akkumulátor nélkül | 4,3 kg |
Gép tömege tölthető akkumulátorral | 5,0 kg |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!