ADR koblingsboks, 4 inn-/utgang m/innhold
ADR koblingsboks, 4 inn-/utgang m/innhold
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Materiale til hus | Plast |
Materiale til lokk | Plast |
Lengde | 158 mm |
Bredde | 99 mm |
Høyde | 63 mm |
IP-beskyttelsesklasse | IP 69K |
![Kontaktinnsats m. bro/bladkontakt 6,3 x 0,8 mm Kontaktinnsats m. bro/bladkontakt 6,3 x 0,8 mm](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1456894.jpg)
PLGCON-PLUGINRT-6X8PIN-8X4PIN
Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.