ADR-Kabelverbindungsdose
ADR-Kabelverbindungsdose 4 Ein-/Ausgang bestückt
STEVERB-KOMPLETTDOSE-ADR-4EIN/AUSGANG
Art.-Nr. 0510961040
EAN 4045727640968
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Material Gehäuse: wassergeschützt, Kunststoff
Anschluss: 4 M 20 x 1,5 Verschraubungen (alternativ passen auch: PG13,5-Verschraubungen)
Verschluss: 4 Schrauben
Befestigung: 2 Bohrungen 5,5 mm, Achsabstand 150 mm
Beipack:
- Dichtverschlüsse 3 x M 20
- 1 Mehrfachdichteinsatz
- 4 Schrauben 4 x 20, A2
- 2 Dichtscheiben
Datenblätter(X)
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Werkstoff Deckel | Kunststoff |
Länge | 158 mm |
Breite | 99 mm |
Höhe | 63 mm |
Schutzart IP | IP 69K |
STEVERB-STECKEINSATZ-6X8PLG-8X4PLG