ADR-Kabelverbindungsdose
ADR-Kabelverbindungsdose 4 Ein-/Ausgang unbestückt
STEVERB-KABELVERBDOSE-ADR-4EIN/AUSGANG
Art.-Nr. 051096104
EAN 4024835320146
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Material Gehäuse: wassergeschützt, Kunststoff
- Verschluss: 2 Klemmbügel
- Befestigung: 2 Bohrungen 5,5 mm, Achsabstand 100 mm
- 4 Bohrungen Ø 18,5 mm für PG 11-Verschraubungen (Aufbohrungen von PG 11 auf PG 13,5 möglich)
Datenblätter(X)
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Werkstoff Deckel | Aluminium |
Länge | 155 mm |
Breite | 93 mm |
Höhe | 55 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!