Adhesive lubricant HHS® 200 PLUS
HHS
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Base química | Síntese de gordura e aditivos em solventes de hidrocarbonetos |
Base de óleo | Síntese de gordura |
Cor | Bege |
Cheiro/fragrância | Característico |
Densidade | 0,795 g/ml |
Condições de temperatura mín. | -40 °C |
Condições de temperatura máx. | 180 °C |
Resistência máx. à temperatura | 1000 °C |
Temperatura mín. de inflamação de ingrediente ativo | 200 °C |
Temperatura mín. de inflamação | 200 °C |
Viscosidade cinemática da base de óleo | 1000 cSt |
Condições para a viscosidade da base de óleo | a 40°C |
Sem silicone | Sim |
Sem ácido | Sim |
Sem resina | Sim |
Resistente a | Água |
Compatibilidade material | Aço |
Conteúdo | 400 ml |
Peso do conteúdo | 248 g |
Validade a partir da data de produção | 24 meses |
Sustentabilidade | Baixa poluição |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!