ADAS kalibreringsverktøy WOW! ACS cars
ADAS kalibreringsverktøy
WOW KALIBRERINGSRIGG ACS
WOW
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/51746.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Fleksibelt og kostnadseffektivt system for kalibrering av førerassistentsystemer
- 100 % i samsvar med bilprodusentene
- Kan utvides med dobbeltsidige, merkespesifikke kalibreringstavler
- Høy dekning av de fleste relevante kjøretøymerker
- Ideelt for uavhengige verksteder, bilglassbedrifter, karosseriverksted og dekkforhandlere
- Betjenes av én person
Leveringsomfang:
- Pulverlakkert, høydejusterbar, fjærbalansert kalibreringsrigg (1,0 m til 1,85 m høyde) med manøvreringshjul, håndtak og rillede opphengsskruer
- Høydejusterbar og demonterbare laserbjelker (0,27 m til 1,0 m med ekstra finjustering) med to fastmonterte laserpekere
- Måleskala for høydejustering av kalibreringsriggen og laserholderen
- To selvsentrerende firepunkts hjulklemmer (for felger fra 11 til 25 tommer)
- Metallboks, inkludert en krysslinjelaser, to målebånd, to speil-/skalaenheter og fire målebåndholdere
- For funksjonell kalibrering trenger man WOW! Diagnosesystem med WOW! Diagnoseprogramvare, WOW! LOOQER-diagnoseinterface, merkespesifikke kalibreringstavler og justeringsskinner (behøves kun for noen av kalibreringstavlene).
- Vi anbefaler Expert Data-programvarepakken – for full tilgang til Power Repair og WOW!-programvarehøydepunkter.
WOW! ACS Cars-verktøy med merkespesifikk kalibreringstavleutvidelse. Bruk de respektive kjøretøymodellspesifikasjonene fra diagnoseprogramvaren til å innrette og justere kalibreringsverktøyet foran bilen. Når verktøyet er riktig innrettet, starter du kalibreringsprosessen med programvaren.
Lengde | 1200 mm |
Bredde | 800 mm |
Høyde | 1950 mm |
Produktvekt (per element) | 90 kg |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.