AC-rengjøringsmiddel for EVAPO®-kjøretøy Frisk
Rengjøringsmiddel, klimaanlegg, EVAPO fresh
EVAPOFRESH A/C RENS 100 ML
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Pålitelig eliminering av lukt
- Aerosolen er ideell for å nå områder som er vanskelig å nå
- Etterlater ikke rester på vinduer eller interiør
- 100 ml er tilstrekkelig for én påføring
- Avgir en behagelig, fersk sitrusduft
EVAPO®fresh kan bare brukes med EVAPO®-matte.
Dataark(X)
Nøytraliserer og eliminerer ubehagelig lukt fra sigaretter, dyr, svette og mugg inne i bilen, i førerhuset og i lukkede rom.
Se bruksanvisningen for EVAPO®.
Kjemisk base | Vann-tensid |
Innhold | 100 ml |
Vekt av innhold | 100 g |
Lukt | Sitron |
Farge | Fargeløs |
Tetthet | 1 g/cm³ |
pH-verdi | 7,3 |
AOX-frI | Ja |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 24 Måned |