AC/DC strømtang profesjonell F205
AC/DC strømtang profesjonell F205
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Display | 6000 sifre |
Kapslingsdiameter | 34 mm |
Min./maks. strømmåleområde | 0,15 A/AC-600 A/AC |
Min./maks. Strømmåleområde 2 | 0,15 A/DC-900 A/DC |
Min./maks. strømmåleområde 3 | 0,15 A/AC/DC-600 A/AC/DC |
Min./maks. spenningsmåleområde | 0,15 V/AC-1000 V/AC |
Min./maks. spenningsmåleområde 2 | 0,15 V/DC-1400 V/DC |
Min./maks. spenningsmåleområde 3 | 0,15 V/AC/DC-1000 V/AC/DC |
Min./maks. effektivt effektmåleområde | 1 W-600 kW |
Min./maks. måleområde for reaktiv effekt | 1 var-600 kvar |
Min./maks. måleområde for tilsynelatende effekt | 1 VA-600 kVA |
Min./maks. måleområde for elektrisk motstand | 0,1 Ohm-59,99 kOhm |
CAT-målekategori | CAT IV/600 V |
IP-beskyttelsesklasse | IP 40 |
Lengde x bredde x høyde | 220 x 80 x 34 mm |
Betegnelse på oppladbart batteri/batteri | 9 V 6LR61 |
Antall oppladbare batterier/batterier | 1 STK |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.