AC/DC strømtang
AC/DC strømtang
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Display | 6000 sifre |
Kapslingsdiameter | 30 mm |
Min./maks. strømmåleområde | 50 mA/AC-400 A/AC |
Min./maks. Strømmåleområde 2 | 100 mA/DC-400 A/DC |
Min./maks. spenningsmåleområde | 0,05 V/AC-600 V/AC |
Min./maks. spenningsmåleområde 2 | 0,3 V/DC-600 V/DC |
Min./maks. måleområde for elektrisk motstand | 0,2 Ohm-600 Ohm |
CAT-målekategori | CAT III/600 V |
IP-beskyttelsesklasse | IP 30 |
Lengde x bredde x høyde | 199 x 75 x 36 mm |
Betegnelse på oppladbart batteri/batteri | 1,5 V Micro AAA |
Antall oppladbare batterier/batterier | 2 STK |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.