Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

AC/DC multimetre ölçüm sürgülü kumpası

Pens ampermetre AC/DC

Ürün no. 071558 710

EAN 4061975271457

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
AC/DC multimetre ölçüm sürgülü kumpası

Ürün no. 071558 710
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
Tam teşekküllü bir multimetrenin tüm özelliklerine sahip akım ölçüm sürgülü kumpası. Kullanışlı ve kompakt yapısı sayesinde dar alanlarda bile mükemmeldir.

Elektriksel ve fiziksel değişkenleri ölçmek için kullanılan multimetre ölçüm sürgülü kumpası, aşağıdaki işlevleri kapsar:


  • AC/DC voltaj ölçümü

  • AC/DC akım ölçümü

  • Direnç ölçümü

  • Sesli süreklilik testi

  • Diyot testi

  • SIFIR modu/delta hesaplaması

  • Tepe işlevi

  • Otomatik aralık seçimi

  • Otomatik kapanma

  • Veri depolama

  • True RMS ölçümü


Çok iyi ergonomi ve merkezi döner anahtar sayesinde yüksek kullanım kolaylığı

Not

Otomatik sıfır ayarıyla DC akım kuvvetlerinin ölçümleri mümkündür; ör. akımlar, voltajlar ve dirençler için diferansiyel ölçümler.


Aküler, teslimat kapsamında değildir.

Kullanım alanı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Elektrikçiler, elektrik teknisyenleri ve hizmet sağlayıcılar


Elektrik sistemlerinde, elektrik panolarında ve evlerde ölçümler



Araç işlemleri


Akülerde voltaj ve akım ölçümleri

Ekran

6000 rakam hanesi

Kapanma çapı

30 mm

Min./maks. akım ölçüm aralığı

50 mA/AC-400 A/AC

Min./maks. akım ölçüm aralığı 2

100 mA/DC-400 A/DC

Min./maks. voltaj ölçüm aralığı

0,05 V/AC-600 V/AC

Min./maks. voltaj ölçüm aralığı 2

0,3 V/DC-600 V/DC

Min./maks. elektrik direnci ölçüm aralığı

0,2 Ohm-600 Ohm

Yüksek gerilim koruma kategorisi

CAT III/600V

IP koruma sınıfı

IP 30

Uzunluk x genişlik x yükseklik

199 x 75 x 36 mm

Akü tasarımı

1,5 V Micro AAA

Şarj edilebilir pil/pil sayısı

2 ADET

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Pil High Power

İNCE KALEMPİL 1,5V-AAA-MICRO-LR03-ALKALİ

Yoğun enerjili uygulamalar için rakipsiz pil gücü
Uzatma test kabloları

ÖLÇÜM CİHAZLARI İÇİN -/- ÖLÇÜM KABLOLARI

IEC/EN 61010-2-031 gereksinimlerine uygundur
x 1 ad.
Güvenlik yunus kıskaç, tam izoleli

ÖLÇÜM CİHAZLARI İÇIN -/-PENSLERİ KISATİP

IEC/EN 61010-2-031 gereksinimlerine uygundur
x 1 ad.
Güvenlik kıskaç tutucu

ÖLÇÜM CİHAZLARI İÇİN -/- ÖLÇÜM ÇUBUKLARI

Esnek
x 1 ad.
Güvenlik kılavuz, küçük, tamamen izoleli

ÖLÇÜM CİHAZLARI İÇN -/- PENSLERİ UZUNTİP

IEC/EN 61010-2-031 gereksinimlerine uygundur
x 1 ad.
Güvenlik test ucu ince

SAFETESTTIP-F.MSREEQUIP-FN

x 1 ad.
Güvenlik ölçüm kablosu seti Otomotiv

ÖLÇÜM CİHAZLARI İÇİN -/- ÖLÇÜM AKSESUARI

x 1 ad.
Test ucu, otomotiv, ölçüm kablosu için

TESTTIPVEH-F.MSRELD-1000V-10A

Test tips are compatible with all 4 mm measuring leads
x 1 ad.
Ölçüm kablosu için test ucu seti mini

TESTTIPMINISET-F.MSRELD

Ideal for establishing electrical contact for control systems such as injection nozzles, MAP sensors, TPS sensors and Weather-Pack connectors
x 1 ad.
Ölçüm kablosu için test ucu mini

TESTTIPMINI-F.MSRELD

The modular design fits all 4 mm plug-in connectors
x 1 ad.
Test ucu ile ölçüm kablosu

MSRELD-W.TESTTIP

Needle-shaped test tips angled on one side
x 1 ad.
Açılı ölçüm kablosu

MRSELD-F.MSREEQUIP-ANGLD-20A

Double-insulated, 1.2 m silicone measuring leads, each with 1 x 4 mm safety plug, angled
x 1 ad.
Düz ölçüm kablosu

MRSELD-F.-MSREEQUIP-SR-1KV-CATIII

Double-insulated, 1.2 m silicone measuring leads, each with 1 x 4 mm safety plug, straight
x 1 ad.
Ölçüm kablosu için 4/4 mm konnektör

CON-F.MSRELD-1KV-CATIII

Ideal for connecting or extending measuring leads
x 1 ad.
Ölçüm kablosu için çoklu klips

MULTICLIP-F.MSREEQUIP-4MM

x 1 ad.
Adaptör ile ölçüm kablosu için mini test ucu

TESTTIPMINI-F.MSRELD-W.ADAPT

Including cable tapping adapter for cables up to 3.3 mm diameter
x 1 ad.
Ölçüm kablosu için sigorta tutucu

FSEHOLD-F.MSRELD

Ideal for short-circuit troubleshooting on electric and electronic systems
x 1 ad.
Ölçüm kablosu için izole delme test klipsi

INSUTAPCLIP-F.TESTLD

Suitable for cable diameters up to 4 mm
x 1 ad.
Başlangıç test kiti otomotiv

TESTSET-F.MSREEQUIP-AUTOMOTIV-11PCS

Rated voltage <50 V
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
Bu ürün için yedek parçalar:
Güvenlik ölçüm kablosu kısıtlanabilir test uçları

ÖLÇÜM KABLOSU-MULTİMETRE--1000V-4MM

Conforms to requirements of IEC/EN 61010-2-031