Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

AC/DC kelepçe ölçer, profesyonel, F205

AC/DC kelepçe ölçer, profesyonel, F205

Ürün no. 071558 770

EAN 4058794430165

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
AC/DC kelepçe ölçer, profesyonel, F205

Ürün no. 071558 770
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
The ideal tool for any use on site. Contains all necessary measuring functions in one compact device. A measuring instrument for all cases.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Ekran

6000 rakam hanesi

Kapanma çapı

34 mm

Min./maks. akım ölçüm aralığı

0,15 A/AC-600 A/AC

Min./maks. akım ölçüm aralığı 2

0,15 A/DC-900 A/DC

Min./maks. akım ölçüm aralığı 3

0,15 A/AC/DC-600 A/AC/DC

Min./maks. voltaj ölçüm aralığı

0,15 V/AC-1000 V/AC

Min./maks. voltaj ölçüm aralığı 2

0,15 V/DC-1400 V/DC

Min./maks. gerilim ölçüm aralığı 3

0,15 V/AC/DC-1000 V/AC/DC

Min./maks. etkin güç ölçüm aralığı

1 W-600 kW

Min./maks. reaktif güç ölçüm aralığı

1 var-600 kvar

Min./maks. görünür güç ölçüm aralığı

1 VA-600 kVA

Min./maks. elektrik direnci ölçüm aralığı

0,1 Ohm-59,99 kOhm

Yüksek gerilim koruma kategorisi

CAT IV/600V

IP koruma sınıfı

IP 40

Uzunluk x genişlik x yükseklik

220 x 80 x 34 mm

Akü tasarımı

9V 6LR61

Şarj edilebilir pil/pil sayısı

1 ADET

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Pil High Power

BLOK PİL 9V-E-6LR61-ALKALİ

Yoğun enerjili uygulamalar için rakipsiz pil gücü
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Uzatma test kabloları

ÖLÇÜM CİHAZLARI İÇİN -/- ÖLÇÜM KABLOLARI

IEC/EN 61010-2-031 gereksinimlerine uygundur
x 1 ad.
Güvenlik yunus kıskaç, tam izoleli

ÖLÇÜM CİHAZLARI İÇIN -/-PENSLERİ KISATİP

IEC/EN 61010-2-031 gereksinimlerine uygundur
x 1 ad.
Güvenlik kıskaç tutucu

ÖLÇÜM CİHAZLARI İÇİN -/- ÖLÇÜM ÇUBUKLARI

Esnek
x 1 ad.
Güvenlik kılavuz, küçük, tamamen izoleli

ÖLÇÜM CİHAZLARI İÇN -/- PENSLERİ UZUNTİP

IEC/EN 61010-2-031 gereksinimlerine uygundur
x 1 ad.
Güvenlik test ucu ince

SAFETESTTIP-F.MSREEQUIP-FN

x 1 ad.
Güvenlik ölçüm kablosu seti Otomotiv

ÖLÇÜM CİHAZLARI İÇİN -/- ÖLÇÜM AKSESUARI

x 1 ad.
Test ucu, otomotiv, ölçüm kablosu için

TESTTIPVEH-F.MSRELD-1000V-10A

Test tips are compatible with all 4 mm measuring leads
x 1 ad.
Ölçüm kablosu için test ucu seti mini

TESTTIPMINISET-F.MSRELD

Ideal for establishing electrical contact for control systems such as injection nozzles, MAP sensors, TPS sensors and Weather-Pack connectors
x 1 ad.
Ölçüm kablosu için test ucu mini

TESTTIPMINI-F.MSRELD

The modular design fits all 4 mm plug-in connectors
x 1 ad.
Test ucu ile ölçüm kablosu

MSRELD-W.TESTTIP

Needle-shaped test tips angled on one side
x 1 ad.
Açılı ölçüm kablosu

MRSELD-F.MSREEQUIP-ANGLD-20A

Double-insulated, 1.2 m silicone measuring leads, each with 1 x 4 mm safety plug, angled
x 1 ad.
Düz ölçüm kablosu

MRSELD-F.-MSREEQUIP-SR-1KV-CATIII

Double-insulated, 1.2 m silicone measuring leads, each with 1 x 4 mm safety plug, straight
x 1 ad.
Ölçüm kablosu için 4/4 mm konnektör

CON-F.MSRELD-1KV-CATIII

Ideal for connecting or extending measuring leads
x 1 ad.
Ölçüm kablosu için çoklu klips

MULTICLIP-F.MSREEQUIP-4MM

x 1 ad.
Adaptör ile ölçüm kablosu için mini test ucu

TESTTIPMINI-F.MSRELD-W.ADAPT

Including cable tapping adapter for cables up to 3.3 mm diameter
x 1 ad.
Ölçüm kablosu için sigorta tutucu

FSEHOLD-F.MSRELD

Ideal for short-circuit troubleshooting on electric and electronic systems
x 1 ad.
Ölçüm kablosu için izole delme test klipsi

INSUTAPCLIP-F.TESTLD

Suitable for cable diameters up to 4 mm
x 1 ad.
Başlangıç test kiti otomotiv

TESTSET-F.MSREEQUIP-AUTOMOTIV-11PCS

Rated voltage <50 V
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
Bu ürün için yedek parçalar:
Güvenlik ölçüm kablosu kısıtlanabilir test uçları

ÖLÇÜM KABLOSU-MULTİMETRE--1000V-4MM

Conforms to requirements of IEC/EN 61010-2-031