ABS Thermoschutzhaube
THERMSHTZHUEL-(ZU-1009A-F)-FLKPF-100-D42
Art.-Nr. 0838905022
EAN 4260336787778
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Unsere Thermoschutzhaube ABS Therm aus Kunststoff (330 mm Höhe) wird einfach über unsere Einzelanschlagpunkte gesteckt, um der Entstehung von Wärmebrücken entgegenzuwirken. Eingesetzt wird die Schutzhaube oberhalb der Dachmembran. Das hochwertige Kunststoffmaterial ist UV- und witterungsbeständig.
Datenblätter(X)
- Für Anschlagpunkte, Seilsicherungssysteme (Ø 16 + 24mm) oder Systeme mit Stützrohr (Ø 42mm)
- 330 mm Höhe
- Vor Ort auf individuelle Länge einkürzbar
- Montage oberhalb der Dachmembran
Sie können die Thermoschutzhauben vor Ort einfach auf die passende Länge kürzen, sie werden nicht mit eingedichtet. Auf diese Weise schneiden Sie die Haube optimal auf Ihre Einzelanschlagpunkte zu.
Werkstoff | Kunststoff |
Durchmesser | 42 mm |