Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

ABS Weight on top double Stützrohr

STUETZRO-(W-OT-STUETZRO-300)

Art.-Nr. 0838904402

EAN 4260486760065

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
ABS Weight on top double Stützrohr

Art.-Nr. 0838904402
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
Stützrohr, um den Anschlagpunkt für den Einsatz im Seilsicherungssystem auszurüsten

Diese Edelstahl-Verstärkung inkl. Kraftabsorbierung ist erforderlich, wenn Sie den Weight OnTop Double als End- oder Kurvenstütze in einem Seilsicherungssystem einsetzen. Mit wenigen Handgriffen wird der ABS Weight OnTop Double so für die höhere Spannung in den Eckelementen eines Seilssicherungssystems aufgerüstet.



Grundsätzlich kann dieser Anschlagpunkt auch ohne Stützrohr als einfache Zwischenstütze genutzt werden - ebenso wie sein "kleiner Bruder" ABS Weight OnTop.

Hinweis

Stützrohr für Pfosten des W-OT-D mit 16 mm inklusive Kraftabsorber

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Notwendig beim Einsatz als Eck - und Endpfosten in Seilsicherungssystemen

Werkstoff

Edelstahl

Stablänge

300 mm

EN-Norm

795-B

Geeignet für Untergrund

Beton

Typbezeichnung

W-OT-STUETZR-300

Höhe

300 mm

Farbe

Edelstahlfarben

Oberfläche

Edelstahl FINISH

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen