Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
ABS Care Metallschrank - SHTZAUFBEWAHRSHRNK-F.FALLSHTZ-65X40X35CM ABS Care Metallschrank - SHTZAUFBEWAHRSHRNK-F.FALLSHTZ-65X40X35CM
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/X_3zHm6j4_Q

ABS Care Metallschrank - SHTZAUFBEWAHRSHRNK-F.FALLSHTZ-65X40X35CM - 1
ABS Care Metallschrank - SHTZAUFBEWAHRSHRNK-F.FALLSHTZ-65X40X35CM - 2

ABS Care Metallschrank

SHTZAUFBEWAHRSHRNK-F.FALLSHTZ-65X40X35CM

Art.-Nr. 0838905000

EAN 4260336784692

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
ABS Care Metallschrank

Art.-Nr. 0838905000
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
ABS Care Plus - Aufbewahrung für Ihre Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA)

Direkte Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit oder verdrehte Gurte können Ihrer Persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA) schaden und lassen Auffanggurt und Co. vorzeitig altern.



Optimal aufbewahrt ist Ihre Ausrüstung in unserem Metallschrank ABS Care Plus. Er bietet ausreichend Platz (650 x 400 x 350 mm) für die schonende Aufbewahrung eines PSA-Sets inklusive Zubehör wie Helm, temporärere Sicherungsseile etc.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Zur Verwahrung von PSAgA

  • 650 x 400 x 350 mm

  • Inkl. 2 Schlüssel
Anleitung

Der Metallschrank wird an der Wand befestigt und ist in auffallendem Rot lackiert. Der Hinweis "PSA benutzen" ist als Piktogramm groß auf der Vorderseite angebracht. Verriegelt wird die Schranktüre mit einem Zylinderschloss, 2 Schlüssel gehören zum Lieferumfang.

Werkstoff

Metall

Anzahl Teile

1 STK

Oberfläche

Zink-Lamelle

Länge

650 mm

Breite

400 mm

Tiefe

350 mm

Gewicht

12,6 kg

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen