Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
ABS Lock Systemschild - SEILSYSTEM(SY-1009)KENNZEICHNUNGSSCHILD
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/X_3zHm6j4_Q

ABS Lock Systemschild - SEILSYSTEM(SY-1009)KENNZEICHNUNGSSCHILD - 1

ABS Lock Systemschild

SEILSYSTEM(SY-1009)KENNZEICHNUNGSSCHILD

Art.-Nr. 0838904070

EAN 4260336787037

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
ABS Lock Systemschild

Art.-Nr. 0838904070
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
Für Sicherungssysteme aus Edelstahl mit witterungsbeständiger Laserbeschriftung.

​Vorgeschriebene Kennzeichnung für Seilsicherungssysteme aus Edelstahl mit witterungsbeständiger Laserbeschriftung.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Auf allen ABS Seilsicherungssystemen

Anleitung

Wird von Hand auf den erforderlichen Winkel gebogen und so optimal ausgerichtet. Variable Befestigung an Seil oder Wand.

Länge

25 cm

Werkstoff

Edelstahl

Typbezeichnung

SY-1009

Farbe

Silbergrau

Gewicht

92 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen