Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
ABS Lock III ST - LOCK-III-STAHL-(L3-ST-150-45)-150MM
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/X_3zHm6j4_Q

ABS Lock III ST - LOCK-III-STAHL-(L3-ST-150-45)-150MM - 1

ABS Lock III ST

LOCK-III-STAHL-(L3-ST-150-45)-150MM

Art.-Nr. 0838904172

EAN 4260486760614

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
ABS Lock III ST

Art.-Nr. 0838904172

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Anschlagpunkt mit und ohne Überstand

Eine 16mm starke Edelstahlstütze ist das Herz der Anschlageinrichtung ABS-Lock III-ST. Der Sekurant kann in jede Richtung belastet werden, sichert bis zu 3 Personen bei Höhenarbeiten und ist auf Wunsch auch ohne Überstand lieferbar.



Sie möchten den Anschlagpunkt als Komponente in einem Seilsicherungssystem verwenden? Kein Problem! ABS-Lock III-ST ist als Zwischenhalter geeignet, kann aber auch mit einem Stützrohr ausgestattet werden und funktioniert so als Kurven- oder Eckstütze.

Hinweis

Mit und ohne Überstand. Inkl. Befestigungsmaterial. Mit Stützrohr auch als End- und Eckpfosten in Seilsystemen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Der Anschlagpunkt wurde für die Installation auf tragenden Stahluntergründen entwickelt. Er sichert Ihre Mitarbeiter in Industriehallen, an Kranbahnen und auf Dachflächen.

Anleitung

Das Gewinde des Anschlagpunkts wird einfach durch ein passendes Bohrloch gesteckt und dann mit der (im Lieferumfang enthaltenen) Kontermutter gesichert.

Werkstoff

Edelstahl

Stablänge

150 mm

EN-Norm

795

Geeignet für Untergrund

Stahl

Typbezeichnung

L3-ST-150-45

Höhe

150 mm

Farbe

Edelstahlfarben

Oberfläche

Edelstahl FINISH

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen