ABS Lock III ST
LOCK-III-STAHL-( L3-ST-0-100)-0MM
Art.-Nr. 0838904170
EAN 4260336781745
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Eine 16mm starke Edelstahlstütze ist das Herz der Anschlageinrichtung ABS-Lock III-ST. Der Sekurant kann in jede Richtung belastet werden, sichert bis zu 3 Personen bei Höhenarbeiten und ist auf Wunsch auch ohne Überstand lieferbar.
Sie möchten den Anschlagpunkt als Komponente in einem Seilsicherungssystem verwenden? Kein Problem! ABS-Lock III-ST ist als Zwischenhalter geeignet, kann aber auch mit einem Stützrohr ausgestattet werden und funktioniert so als Kurven- oder Eckstütze.
Mit und ohne Überstand. Inkl. Befestigungsmaterial. Mit Stützrohr auch als End- und Eckpfosten in Seilsystemen.
Datenblätter(X)
Der Anschlagpunkt wurde für die Installation auf tragenden Stahluntergründen entwickelt. Er sichert Ihre Mitarbeiter in Industriehallen, an Kranbahnen und auf Dachflächen.
Das Gewinde des Anschlagpunkts wird einfach durch ein passendes Bohrloch gesteckt und dann mit der (im Lieferumfang enthaltenen) Kontermutter gesichert.
Werkstoff | Edelstahl |
Stablänge | 0 mm |
EN-Norm | 795 |
Geeignet für Untergrund | Stahl |
Typbezeichnung | L3-ST-0-100 |
Höhe | 0 mm |
Farbe | Edelstahlfarben |
Oberfläche | Edelstahl FINISH |