Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
ABS Lock II B und H - LOCK-II-BETON-(L2-B-100)-100MM ABS Lock II B und H - LOCK-II-BETON-(L2-B-100)-100MM
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/X_3zHm6j4_Q

ABS Lock II B und H - LOCK-II-BETON-(L2-B-100)-100MM - 1
ABS Lock II B und H - LOCK-II-BETON-(L2-B-100)-100MM - 2

ABS Lock II B und H

LOCK-II-BETON-(L2-B-100)-100MM

Art.-Nr. 0838904135

EAN 4260336780588

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
ABS Lock II B und H

Art.-Nr. 0838904135
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
Aufnahmehülse für Anschlagpunkt ABS Lock I zur Montage in Beton - und Holzuntergründen

Die Edelstahleinbauhülse ABS-Lock II-B ist das Gegenstück zum abnehmbaren Anschlagpunkt ABS-Lock I. Die Hülse ist in variable Längen erhältlich und wird entweder in Beton eingeklebt oder in Holz geschraubt. Mit verschiedenen Winkelelementen montieren Sie den ABS-Lock II-B problemlos in abgehängten Decken. Damit eignet sich das System hervorragend zur Fensterabsturzsicherung. Der bündige Abschluss der Hülse mit der Decke sorgt für eine ungestörte Ästhetik in Ihren Räumen.

Hinweis

Nutzbar nur mit Lock I

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) Z-14.9-688 (Montage Vorgaben der abZ beachten)

  • Ü-Zeichen DIN EN 795:2012, B + DIN CEN/TS 16415:2017

  • Für Beton ≥ C20/25

  • Für Holz (Balken min. 140mm x 140mm)

  • ACHTUNG: Axialbelastung der Holzvariante nur bei gekonterter Version möglich!!

  • Empfohlenes Zubehör: Verbundmörtel WIT-VM-250
Anleitung

Im Bereich von Fenstern ist das System die optimale Lösung. Weil die Anschlagöse abgenommen werden kann, öffnen Sie die Fenster problemlos. Der Anschlagpunkt ist nie im Weg. Und mit unserer Teleskopstange ABS-Lock I TelePole erreichen Sie die abnehmbare Anschlagöse auch an schwierigen Positionen bequem und sicher vom Boden aus.



Der ABS-Lock II-B wird mit einem Stopfen zum Schutz beim Verputzen und einer Abdeckung aus Kunststoff ausgeliefert.

EN-Norm

795

Oberfläche

Edelstahl FINISH

Länge

100 mm

Breite

2 cm

Höhe

100 mm

Typbezeichnung

L2-B-100

Werkstoff

Edelstahl

Produktgewicht (per Stück)

0,210 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen