Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

ABS LADDWALL 2

LEIFIXNG-F.ANSHLGPKT-(LADDWALL2)

Art.-Nr. 0838904431

EAN 4260486764582

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
ABS LADDWALL 2

Art.-Nr. 0838904431
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
Leitersicherung zur permanenten Installation an Fassaden

​​Mit dieser fest am Bauwerk verankerten Leitersicherung aus beständigem Edelstahl sichern Sie Anlegeleitern gegen Kippen und Wegrutschen.


Der Clou: Der ABS LaddWall ist sowohl für Stufenanlegeleitern als auch für Sprossenanlegeleitern geeignet. Dank der verstellbaren Seitenteile ist eine optimale Ausrichtung der Leitersicherung zur Leiter möglich.​



Anlegeleitern ohne Sicherung gegen Wegrutschen bzw. Umkippen gehören zu den häufigsten Unfallursachen.



Mit dem ABS LaddWall installieren Sie mit wenig Aufwand eine permanente Leitersicherung, die Sie und Ihre Beschäftigten gegen Absturz sichern. Gefertigt aus rostfreiem Edelstahl kann der ABS LaddWall auch auf Dauer in Außenbereichen angebracht werden.



Die Stufen-/ Sprossenanlegeleiter wird ganz einfach nach Vorgaben angelehnt, die auf der jeweiligen Leiter zu finden sind, zum Beispiel den vorschriftsmäßigen Anlegewinkel (meist zwischen 65° - 75°). Sollte es dann bei der Benutzung zum Kippen oder Rutschen der Leiter kommen, dann stößt die Leiter umgehend gegen einen der beiden Sicherheitsbügel, so dass eine weitere Bewegung unterbunden wird.​

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Permanente Fixierung an Wand/Fassade (einschrauben, eindübeln oder einkleben)

  • Verhindert Kippen oder Wegrutschen der Stufen-/ Sprossenanlegeleiter

  • Stufentiefe max. 87mm

  • Sprossenbreite min. 280mm

  • Montage mit geeignetem Befestigungsmaterial je nach Untergrund (nicht im Lieferumfang)
Anleitung

Verhindert Kippen oder Wegrutschen der Stufen-/ Sprossenanlegeleiter. Die Edelstahl-Leitersicherung ABS LaddWall wird dauerhaft an der Fassade montiert und markiert somit auch den sicheren Zugang aufs Dach.

Werkstoff

Edelstahl

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen