Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

ABS spirálvezeték, 5 pólusú

ABS spirálvezeték, 5 pólusú

Cikksz. 051095051

EAN 4045727442357

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
ABS spirálvezeték, 5 pólusú

Cikksz. 051095051
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
Munkahossz

4000 mm

Dugós csatlakozó

2 x ABS 5 érintkezős, 24 V

Spirálátmérő

60 mm

Anyag

Poliuretán

Szabványok

ISO 7638

Névleges feszültség

24 V/DC

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk