Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
ABS spezial Edelstahlseil vorkonfektioniert - SEIL-GBLKPF-SY-EN795-D8MM-GK-15M
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/X_3zHm6j4_Q

ABS spezial Edelstahlseil vorkonfektioniert - SEIL-GBLKPF-SY-EN795-D8MM-GK-15M - 1

ABS spezial Edelstahlseil vorkonfektioniert

ABS Edelstahlseil vorkonfektioniert mit Gabelkopf
SEIL-GBLKPF-SY-EN795-D8MM-GK-15M

Art.-Nr. 0838904285

EAN 4260336789680

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
ABS spezial Edelstahlseil vorkonfektioniert

Art.-Nr. 0838904285

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

ABS Edelstahlseil mit aufgepresstem Gabelkopf in 6 und 8 mm und vorkonfektionierten Längen
  • Edelstahlseil aus besonders robustem V4A Stahl, für Seilsicherungssysteme ABS Lock SYS I - IV, vorgefertigt mit aufgepresstem Gabelkopf und vorkonfektionierten Längen.

  • Bis 20 m in 2,5 m Sprüngen, ab 20 bis 80 m in 5 m Sprüngen.

  • Ab 80 m per Einzelmeter erfassbar.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Wird für alle ABS Seilsysteme I - IV zur Sicherung verwendet

Länge

15 m

EN-Norm

795

Werkstoff

Edelstahl

Seildurchmesser

8 mm

Typbezeichnung

SY-SEIL-8-15-GK

Farbe

Silbergrau

Gewicht

3,98 kg

ABS spezial Edelstahlseil vorkonfektioniert inklusive:
1 x
ABS Seilsystem Edelstahlseil

SEILSYSTEM(SY-1000)EDELSTAHLSEIL 8MMX1M

Beschreibung: Edelstahlseil aus besonders robustem V4AStahl.
Menge: 1 x
1 x
ABS Gabelkopf eingepresst

SEILSYSTEM(SY-1051)GABELKOPF GEPR.8 MM

Beschreibung: Edelstahl Endbefestigung Gabelkopf
Menge: 1 x
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen