ABS Weight on top double Stützrohr
Stützrohr für ABS Weight on Top Double
STUETZRO-(W-OT-STUETZRO-300)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Diese Edelstahl-Verstärkung inkl. Kraftabsorbierung ist erforderlich, wenn Sie den Weight OnTop Double als End- oder Kurvenstütze in einem Seilsicherungssystem einsetzen. Mit wenigen Handgriffen wird der ABS Weight OnTop Double so für die höhere Spannung in den Eckelementen eines Seilssicherungssystems aufgerüstet.
Grundsätzlich kann dieser Anschlagpunkt auch ohne Stützrohr als einfache Zwischenstütze genutzt werden - ebenso wie sein "kleiner Bruder" ABS Weight OnTop.
Stützrohr für Pfosten des W-OT-D mit 16 mm inklusive Kraftabsorber
Datenblätter(X)
Notwendig beim Einsatz als Eck - und Endpfosten in Seilsicherungssystemen
Werkstoff | Edelstahl |
Stablänge | 300 mm |
EN-Norm | 795-B |
Geeignet für Untergrund | Beton |
Typbezeichnung | W-OT-STUETZR-300 |
Höhe | 300 mm |
Farbe | Edelstahlfarben |
Oberfläche | Edelstahl FINISH |