ABS Verlängerung für Abdichtmanschetten

ABS Manschettenverlängerung für 16 er Stütze
MANSCHETTE VERL.(ZU-V-16-1200) 16/1200 M

Art.-Nr. 0838905042

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

ABS Verlängerung für Abdichtmanschetten

Art.-Nr. 0838905042

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 Stück
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Verlängerung (Ø 16mm + 42mm) für ABS LockSeal Abdichtmanschetten

Der Schrumpfschlauch wird bauseits individuell gekürzt, und ist für Stützen / Anschlagpunkte mit geeignet. In 3 Längen (300, 600 oder 1200mm) erhältlich.



Dient zur Verlängerung der ABS LockSeal Abdichtmanschetten z. B. für den Einsatz bei Umkehrdächern.

Anwendungsgebiet
  • Verlängerung für ABS LockSeal Abdichtmanschetten

  • Für Ø 16 und 42mm Stützen

  • 3 Längen (300, 600 oder 1200mm)

  • Kann individuell gekürzt werden
Anleitung

Zum Schrumpfen des Schlauches wird eine Wärmequelle (z. B. Heißluftpistole) benötigt.

Produktgewicht (per Stück)

200 g

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen