Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
ABS Verbindungslasche für Seil - SYS-(SY-1031-35)-BEFESTIGUNGSLASCHE
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/X_3zHm6j4_Q

ABS Verbindungslasche für Seil - SYS-(SY-1031-35)-BEFESTIGUNGSLASCHE - 1

ABS Verbindungslasche für Seil

SYS-(SY-1031-35)-BEFESTIGUNGSLASCHE

Art.-Nr. 0838904239

EAN 4260336787457

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
ABS Verbindungslasche für Seil

Art.-Nr. 0838904239
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
Zum Verbinden zweier Seilsysteme an nur einer Stütze.

Länge

10 cm

EN-Norm

795

Werkstoff

Edelstahl

Typbezeichnung

SY-1031-35

Farbe

Silbergrau

Gewicht

22 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen