Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

ABS Universalgleiter

ABS Universalgleiter
SEILSYSTEM(SY-PROSLIDE)SEILGLEITER 6+8MM

Art.-Nr. 0838904069

EAN 4260486761260

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
ABS Universalgleiter

Art.-Nr. 0838904069
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
ABS ProSlide: Ihr Aluminium-Gleiter für überfahrbare Seilsicherungssysteme

Für die Nutzung eines voll überfahrbaren Seilsicherungssystems benötigen Sie einen Seilgleiter, der ungehindert über die Zwischen- und Kurvenelemente fährt. Der ABS ProSlide ist ein Seilgleiter aus hochfestem Aluminium, der mit allen Seilsicherungssystemen der Marke ABS-Lock SYS genutzt werden kann. Er ist gleichermaßen für Edelstahlseile mit 6 mm und 8 mm Stärke geeignet.



Der abnehmbare Seilgleiter schließt automatisch und sichert 1 Person gemäß DIN EN 795:2012, C gegen Absturz. Geöffnet wird er über den roten Entriegelungsknopf.



Ein besonderes Feature: seine größere Anschlagöse ermöglicht es, eine Vielzahl an unterschiedlichen Karabiner- und Rohrhaken am ABS ProSlide zu befestigen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Der Seilgleiter ist grundsätzlich für die überfahrbaren Seilsysteme mit 6 und 8 mm Stahlseil entwickelt worden.


Sie können den Seilgleiter natürlich auch mit nicht überfahrbaren Seilsicherungssystemen von ABS Safety nutzen.

Anleitung

Der Seilgleiter Proslide wird über den seitlich angebrachten roten Entriegelungsknopf geöffnet und über dem 6 oder 8 mm Stahlseil geschlossen. Es wird kein zusätzlicher Karabiner benötigt.

Länge

90 mm

EN-Norm

795

Werkstoff

Aluminium

Seildurchmesser

8 mm

Typbezeichnung

SY-PROSLIDE

Farbe

Schwarz

Gewicht

92 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen