ABS UniSlide Seilgleiter
ABS Seilgleiter UniSlide
SEILGLEIT-ABS-SY-UNISLIDE
Art.-Nr. 0838904405
EAN 4260486767330
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Abnehmbarer Gleiter zur Sicherung einer Person
- Für überfahrbare Seilsicherungssysteme
- Geeignet für Edelstahlseile mit einer Stärke von 6 und 8 mm
- Gleiter aus spezieller Bronze-Legierung, mit Verschlusselement aus V4A-Edelstahl
- Automatischer Verschluss: Öffnen über den roten Entriegelungsknopf
- Dank großer Anschlagöse auch für Rohrhaken und geeignet
- Höchste Sicherheit und Zuverlässigkeit durch Einhaltung der EN 795 Norm für Anschlageinrichtungen
- Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung
- Robust, langlebig und auch unter extremen Bedingungen korrosionsbeständig
Montagevorgaben der abZ (Z-14.9-786) beachten.
Z-14.9-786
Datenblätter(X)
Länge | 72,8 mm |
EN-Norm | 795 |
Werkstoff | Edelstahl A4, 1.4401 |
Farbe | Gelb, Rot |