Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

ABS Travi in acciaio LOCK T

Punto di ancoraggio ABS Lock T, supporto acciaio

Cod. art. 0838904197

EAN 4260336782759

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
ABS Travi in acciaio LOCK T

Cod. art. 0838904197
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
Un potente dispositivo di fissaggio: è sufficiente bloccare il punto di ancoraggio in acciaio inox in posizione!

Facile da montare, praticamente indistruttibile. Il punto di ancoraggio ABS-Lock T viene bloccato intorno alla flangia delle travi in acciaio utilizzando le relative graffe per travetti e può quindi essere utilizzato in modo flessibile come dispositivo anticaduta. In quanto dispositivo di fissaggio singolo, l’ABS-Lock T assicura fino a 3 persone, può essere caricato in qualsiasi direzione e inoltre può essere utilizzato in modo flessibile come componente dei sistemi anticaduta a funi: come supporto intermedio, curvo o per terminali finali.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • DIN EN 795:2012, B e DIN CEN/TS 16415:2013

  • È sufficiente bloccarlo sulle travi in acciaio

  • Larghezza flangia 80-320 mm

  • Spessore flangia 8-16 mm
Istruzioni

Il punto di ancoraggio in acciaio inox è rimovibile ed è stato testato di conseguenza come dispositivo di fissaggio in conformità alle normative DIN EN 795, tipo B e DIN CEN/TS 16415:2013. Con questo meccanismo di bloccaggio non è necessario montare il dispositivo anticaduta all’interno delle strutture degli edifici. Il dispositivo di fissaggio è realizzato in acciaio inox malleabile, le graffe per travetti sono in acciaio zincato a caldo.



Le graffe del dispositivo di fissaggio possono essere regolate liberamente alle larghezze della flangia fino a 320 mm (spessore 8 - 16 mm).

Norma EN

795

Materiale

Acciaio

Peso

2230 g