ABS Spezial-Edelstahlseil auf Rolle
ABS Edelstahlseil auf Rolle
SEIL-EN795-D6MM-SY-1000A-130M
Art.-Nr. 0838904416
EAN 4262445273982
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Edelstahlseil (6 mm) aus besonders robustem V4A-Stahl
- Einsatz: Seilsicherungssysteme ABS-Lock® SYS III und ABS-Lock® SYS IV
- Gewicht: 152 g / m
- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gem. Z-14.9-786 (exkl. PV-Systeme)
- Für 6-mm-Seilsicherungssysteme
- Bitte vor Bestellung Seillängen prüfen
Datenblätter(X)
Länge | 130 m |
EN-Norm | 795 |
Werkstoff | Edelstahl |
Seildurchmesser | 6 mm |
Typbezeichnung | SY-1000A-130 |
Farbe | Silbergrau |
Gewicht | 19 kg |