Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
ABS Seilsystem Messingring - SYS-MESSINGRING-(SY-1007A-MESSING 6MM)
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/X_3zHm6j4_Q

ABS Seilsystem Messingring - SYS-MESSINGRING-(SY-1007A-MESSING 6MM) - 1

ABS Seilsystem Messingring

SYS-MESSINGRING-(SY-1007A-MESSING 6MM)

Art.-Nr. 0838904234

EAN 4053479383118

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
ABS Seilsystem Messingring

Art.-Nr. 0838904234
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
Messingring wird zum Zusammenklemmen der Klemmbacken im Spannelement verwendet.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Kleines Ersatzteil für Spannelement.

Länge

6 mm

EN-Norm

795

Werkstoff

Messing

Typbezeichnung

SY-1007A-MESSING-6MM

Farbe

Grau

Gewicht

1 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen