Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
ABS Seilsystem Klemmbacken - SYS-KLEMMBACKE-(SE-SPANN-8)-ZUBEHÖR
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/X_3zHm6j4_Q

ABS Seilsystem Klemmbacken - SYS-KLEMMBACKE-(SE-SPANN-8)-ZUBEHÖR - 1

ABS Seilsystem Klemmbacken

ABS Seilsystem Klemmbacken
SYS-KLEMMBACKE-(SE-SPANN-8)-ZUBEHÖR

Art.-Nr. 0838904235

EAN 4260486761543

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
ABS Seilsystem Klemmbacken

Art.-Nr. 0838904235
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
Ersatzteil Klemmbacken für Spannelement

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Werden im Spannelement fix verbaut.

Länge

8 mm

EN-Norm

795

Werkstoff

Edelstahl

Seildurchmesser

8 mm

Typbezeichnung

SE-SPANN-8

Farbe

Grau

Gewicht

10 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen