ABS Schutzgeländer Mobile Guard Pro Traufe
SEITSHTZSYS-ABS-SDG-GUARD-24
Art.-Nr. 0838904368
EAN 4262445270998
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Optimaler Schutz für Arbeiten auf Steildächern
- Zur temporären Sicherung geneigter Dächer
- Sicher und stabil durch die Kraftableitung über Fassadenstützen
- Für Steildächer bis zu 60° Dachneigung
Einfache Montage
- Befestigung mittels Einhängung in der Dachrinne und Verbindung mit der Konterlattung
- Flexibel an die Architektur anpassbar
- Inklusive Befestigungsmaterial
Robust und langlebig
- Aus hochwertigem Aluminium
- Hält auch anspruchsvollen Bedingungen stand
Geringes Gewicht und einfacher Transport
Für den temporären Einsatz. Muss den zu sichernden Arbeitsplatz seitlich um mindestens 1 Meter überragen. Andernfalls die Variante „ABS Schutzgeländer Mobile Guard Pro Ortgang” verwenden.
Geprüft nach EN 13374.
Datenblätter(X)
Für die Sicherung von Steildächern bis 60° Dachneigung.
Länge | 24 m |
Werkstoff | Aluminium/Aluminium |
EN-Norm | 13374 |