Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

ABS Schutzgeländer Mobile Guard Pro Ortgang

SEITSHTZSYS-ABS-OGG-GUARD-2,4

Art.-Nr. 0838904384

EAN 4262445271636

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
ABS Schutzgeländer Mobile Guard Pro Ortgang

Art.-Nr. 0838904384

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Temporäres Schutzgeländer für geneigte Dächer zur Sicherung des Ortgangs

Optimaler Schutz für geneigte Dächer


  • Zur temporären Sicherung der Dachkante an Giebelseiten

  • Kritische Dachbereiche können mit dem 2,4 Meter langem Set lückenlos abgesichert werden

  • Für Steildächer bis zu 60° Dachneigung


Einfache Montage


  • Schnell und unkompliziert zu installieren

  • Inklusive Befestigungsmaterial


Robust und langlebig


  • Aus hochwertigem Aluminium


Geringes Gewicht und einfacher Transport


  • 10 kg pro laufendem Meter
Hinweis

Für den temporären Einsatz.

Geprüft nach EN 13374.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für die Sicherung von Steildächern bis 60° Dachneigung.

Länge

2,4 m

Werkstoff

Aluminium/Aluminium

EN-Norm

13374

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
ABS Pfosten Ortganggeländer

PFOST-OGG

Pfosten für ABS Schutzgeländer Mobile Guard Pro Ortgang für Steildächer
x 1 St.
ABS Befestigungsset für Mobile Guard Pro Ortgang

BEFSET-ABS-SE-OGG

Zu Befestigung des ABS Schutzgeländer Mobile Guard Pro Ortgang für Steildächer
x 1 St.
ABS Antirutschmatte für Mobile Guard Pro Ortgang

ANTIRUMATT-ABS-OGG-ANTIRUTSCH

Antirutschmatte aus Kautschuk für Ortganggeländer
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen