Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

ABS Manschettenverlängerung für 24er Stütze

ABS Manschettenverlängerung für 24 er Stütze
MANSVERL-(ZU-V-24-600)-24/600MM

Art.-Nr. 0838904519

EAN 4260486764650

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
ABS Manschettenverlängerung für 24er Stütze

Art.-Nr. 0838904519

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Der Schrumpfschlauch für Stützen von Anschlagpunkten (∅ 24 mm) ist in 3 Längen verfügbar (300, 600 oder 1200 mm) und wird individuell gekürzt

  • Mit einer Heißluftpistole wird der Schlauch erhitzt und zieht sich dann um Abdichtmanschette und Sekurant
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Der ABS-LockSeal Schrumpfschlauch dient zur Verlängerung der ABS LockSeal Abdichtmanschetten z. B. für den Einsatz bei Umkehrdächern

  • Zum Schrumpfen des Schlauches wird eine Wärmequelle (z. B. Heißluftpistole) benötigt

  • Nachdem der Schrumpfschlauch angebracht wurde, zieht sich dieser beim Erhitzen um die Stütze und die Abdichtmanschette zusammen, sodass die Dampfsperre wieder vollständig hergestellt ist und somit keine Feuchtigkeit in das Bauteil eindringen kann

Werkstoff

Kunststoff

Durchmesser

24 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen