ABS Lock Falz IV RB ZW
LOCK FALZ 4 (PF-4-ZW-RB) ZW F. RUNDFALZ
Art.-Nr. 0838904121
EAN 4260336784586
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mit dem ABS-Lock Falz IV Rundbördelfalz ZW führen Sie das Edelstahl-Seil Ihres Seilsicherungssystems über Hindernisse. Der Zwischenhalter wird beispielsweise eingesetzt, um das Seil über den erhöhten Dachfirst zu führen, sodass es nicht aufliegt.
Datenblätter(X)
- DIN EN 795:2012, C + DIN CEN/TS 16415:2013
- Durchdringungsfrei am Falz festgeklemmt
- Befestigung an nur einer Schar
- z.B. BEMO und ähnliche
- Inkl. Befestigungsset
- Nur für Seilsicherungssysteme
Dieser Zwischenhalter ist ausschließlich für die Nutzung als Komponente in einem Seilsicherungssystem geeignet. Er wird mit Aluminiumklemmen durchdringungsfrei auf Rundbördelfalz geklemmt. Im Gegensatz zum Einzelanschlagpunkt ABS-Lock Falz IV Rundbördelfalz benötigt diese Zwischenstütze nur eine Schar zur Befestigung.
Werkstoff | Edelstahl |
Stablänge | 0 mm |
EN-Norm | 795 |
Geeignet für Untergrund | Rundbördelfalz |
Typbezeichnung | PF-4-ZW-RB |
Höhe | 0 mm |
Oberfläche | Edelstahl FINISH |