Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
ABS Lock X Rivet - LOCK-X-RIVET-(LX-SW-N-333)-TRAPEZBLECH ABS Lock X Rivet - LOCK-X-RIVET-(LX-SW-N-333)-TRAPEZBLECH ABS Lock X Rivet - LOCK-X-RIVET-(LX-SW-N-333)-TRAPEZBLECH ABS Lock X Rivet - LOCK-X-RIVET-(LX-SW-N-333)-TRAPEZBLECH
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/X_3zHm6j4_Q

ABS Lock X Rivet - LOCK-X-RIVET-(LX-SW-N-333)-TRAPEZBLECH - 1
ABS Lock X Rivet - LOCK-X-RIVET-(LX-SW-N-333)-TRAPEZBLECH - 2
ABS Lock X Rivet - LOCK-X-RIVET-(LX-SW-N-333)-TRAPEZBLECH - 3
ABS Lock X Rivet - LOCK-X-RIVET-(LX-SW-N-333)-TRAPEZBLECH - 4

ABS Lock X Rivet

LOCK-X-RIVET-(LX-SW-N-333)-TRAPEZBLECH

Art.-Nr. 0838904220

EAN 4260336784036

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
ABS Lock X Rivet

Art.-Nr. 0838904220
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
Anschlagpunkt zum Festnieten auf Sandwich- und Trapezblech.

​Der Sekurant ABS-Lock X-Rivet punktet auf Ihrem Sandwichdach mit einer besonders praktischen Einbauvariante: Die Anschlageinrichtung wird einfach mit 14 wasserdichten Blindnieten von oben auf die Dachhaut genietet. Ihr Vorteil: Sie müssen nicht erst (wie bei Kippdübelsystemen) die Dämmschicht unter der Metalloberfläche weg pulen. Der Edelstahl-Anschlagpunkt ist für Sandwich- und Trapezbleche (negativ) geeignet. Seine 2 verschiedenen Grundplatten bietet Ihnen die Wahl für unterschiedliche Sickenabstände.



Als Einzelanschlagpunkt sichert der ABS-Lock X-Rivet 3 Personen bei Dacharbeiten. Er kann aber auch problemlos als Zwischenstütze, Kurventräger oder Endbefestigung für Ihr Seilsicherungssystem genutzt werden. Für diesen Einsatzweck ist der Anschlagpunkt mit einer Zwischenstütze erhältlich (siehe Produktfotos). Wählen Sie zwischen 2 unterschiedlichen Stützen mit einer Höhe von 150 mm oder 350 mm.

Hinweis

inkl. Befestigungsmaterial

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017

  • Sandwich- und Trapezblech (Kaltdach)

  • Stahl ab 0,45 mm; Aluminium ab 0,8 mm

  • LX-SW-N-250 = Lochabstand 180-250 mm / LX-SW-N-333 = 280-333 mm
Anleitung

Der Sekurant ABS-Lock X-Rivet punktet auf Ihrem Sandwichdach mit einer besonders praktischen Einbauvariante: Die Anschlageinrichtung wird einfach mit 14 wasserdichten Blindnieten von oben auf die Dachhaut genietet. Ihr Vorteil: Sie müssen nicht erst (wie bei Kippdübelsystemen) die Dämmschicht unter der Metalloberfläche weg pulen.

Werkstoff

Edelstahl

EN-Norm

795

Geeignet für Untergrund

Metall-Trapezblech, Sandwichprofil

Typbezeichnung

LX-SW-N-333 = 280 - 333 mm Lochabstand

Höhe

0 mm

Farbe

Edelstahlfarben

Oberfläche

Edelstahl FINISH

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
ABS Verbindungslasche für Seil

VERBINDUNGSLASCHE-(SY-1031)-EDST-GERADE

x 1 St.
ABS Verbindungslasche für Seil

SYS-(SY-1031-35)-BEFESTIGUNGSLASCHE