Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

ABS Lock X Stützrohr

Stützrohr für ABS Lock X
STUETZRO-LOCKX-(LX-STÜTZR-800)-800MM

Art.-Nr. 0838904258

EAN 4260486760812

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
ABS Lock X Stützrohr

Art.-Nr. 0838904258
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
Zusätzliches Stützrohr für Anschlagpunkte mit Grundplatte

Sie können fast alle Sekuranten von ABS Safety als Systemstützen in Seilsicherungssystemen zum Schutz gegen Absturz verbauen. Auch die mit einer Grundplatte ausgestatteten Anschlagpunkte des Typs ABS-Lock X werden bei Bedarf als Zwischenstütze und Träger von Kurvenelementen in unseren Systemen ABS-Lock SYS I-IV eingesetzt. Um der nötigen Vorspannung des Edelstahlseils in Seilsicherungen standzuhalten, müssen die Kurvenelemente sowie die Träger der Endterminals allerdings mit einem zusätzlichen Stützrohr ausgestattet sein. Mit unserem ABS-Lock X Stützrohr können Sie viele unserer Anschlageinrichtungen problemlos nachrüsten.



Das optional erhältliche ABS-Lock X Stützrohr (Ø 42 mm) ist wie fast alle Absturzsicherungen von ABS Safety aus witterungsbeständigem Edelstahl gefertigt und wird inklusive hochwertigem Kunststoff-Kraftabsorbierer ausgeliefert. Das Stützrohr ist kleinschrittig abgestuft in Längen zwischen 150 und 800 mm erhältlich.​

Hinweis

Speziell für Anschlageinrichtungen von ABS Safety mit Grundplatte ist das zusätzliche ABS-Lock X Stützrohr konzipiert.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Stützrohr für Stützen mit Ø 16 mm

  • für den Einsatz als Eck- und Endpfosten in Seilsicherungssystemen

  • inkl. Kraftabsorber
Anleitung

Rüsten Sie Anschlagpunkte des Typs ABS-Lock X für den Einsatz als Kurventräger und Endterminal in Seilsicherungssystemen auf. Die zusätzliche Edelstahl-Verstärkung (Ø 42 mm) inklusive Kraftabsorber hält der erforderlichen Vorspannung des Edelstahlseils stand.

Werkstoff

Edelstahl

Stablänge

800 mm

Durchmesser

42 mm

EN-Norm

795

Geeignet für Untergrund

Aluminium-Trapezblech, Beton, Holz, Holzschalung, Holzwerkstoff, Metall-Trapezblech, Stahl

Typbezeichnung

LX-STÜTZR-800

Höhe

800 mm

Farbe

Edelstahlfarben

Oberfläche

Edelstahl FINISH

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen