ABS Lock X Stützrohr

Stützrohr für ABS Lock X
STUETZRO-LOCKX-(LX-STUETZRO-300)-300MM

Art.-Nr. 0838904016

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

ABS Lock X Stützrohr

Art.-Nr. 0838904016

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 Stück
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zusätzliches Stützrohr für Anschlagpunkte mit Grundplatte

Sie können fast alle Sekuranten von ABS Safety als Systemstützen in Seilsicherungssystemen zum Schutz gegen Absturz verbauen. Auch die mit einer Grundplatte ausgestatteten Anschlagpunkte des Typs ABS-Lock X werden bei Bedarf als Zwischenstütze und Träger von Kurvenelementen in unseren Systemen ABS-Lock SYS I-IV eingesetzt. Um der nötigen Vorspannung des Edelstahlseils in Seilsicherungen standzuhalten, müssen die Kurvenelemente sowie die Träger der Endterminals allerdings mit einem zusätzlichen Stützrohr ausgestattet sein. Mit unserem ABS-Lock X Stützrohr können Sie viele unserer Anschlageinrichtungen problemlos nachrüsten.



Das optional erhältliche ABS-Lock X Stützrohr (Ø 42 mm) ist wie fast alle Absturzsicherungen von ABS Safety aus witterungsbeständigem Edelstahl gefertigt und wird inklusive hochwertigem Kunststoff-Kraftabsorbierer ausgeliefert. Das Stützrohr ist kleinschrittig abgestuft in Längen zwischen 150 und 800 mm erhältlich.​

Hinweis

Speziell für Anschlageinrichtungen von ABS Safety mit Grundplatte ist das zusätzliche ABS-Lock X Stützrohr konzipiert.

Anwendungsgebiet
  • Stützrohr für Stützen mit Ø 16 mm

  • für den Einsatz als Eck- und Endpfosten in Seilsicherungssystemen

  • inkl. Kraftabsorber
Anleitung

Rüsten Sie Anschlagpunkte des Typs ABS-Lock X für den Einsatz als Kurventräger und Endterminal in Seilsicherungssystemen auf. Die zusätzliche Edelstahl-Verstärkung (Ø 42 mm) inklusive Kraftabsorber hält der erforderlichen Vorspannung des Edelstahlseils stand.

EN-Norm

795

Geeignet für Untergrund

Aluminium-Trapezblech
Beton
Holz
Holzschalung
Holzwerkstoff
Metall-Trapezblech
Stahl

Werkstoff

Edelstahl

Typbezeichnung

LX-STÜTZR-300

Höhe

300 mm

Stablänge

300 mm

Dicke

42 mm

Farbe

Edelstahlfarben

Oberfläche

Edelstahl FINISH

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen