Vítejte ve Würth Německo Pouze pro podnikatele Kontakt +49 7940 15-2400

ABS Lock X Sandwich Kotevní bod do kovové krytiny

Kotevní bod ABS Lock X Sandwich SR

Obj. č. 0838904425
EAN 4056807318561
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
Bezpečnostní úvazy pro sendvičové střechy pro snadnou montáž shora

Kotevní bod ABS-Lock X-SW slouží jako bezpečnostní úvaz pro sendvičové střechy, který lze snadno instalovat shora. Stačí vyvrtat 4 otvory, odstranit šroubovákem či podobným nástrojem část izolace pod střešní vrstvou a zasunout dovnitř kotvy. Sendvičový profil (ocelový plech) musí mít pro montáž kotevního bodu tloušťku alespoň 0,5 mm.



Jednoduchý kotevní bod lze při správné instalaci zatěžovat i v příčném směru. Ke kotevnímu kroužku mohou být jištěny až 3 pracovníci na střeše najednou. Systém ABS-Lock X pro sendvičové profily lze prakticky bez úprav použít jako jednoduchý mezidržák v našich neprůchozích lanových systémech. Chcete kotevní bod používat i s ohybovými prvky a koncovými sloupky? Stačí jej jednoduše doplnit nosnou trubkou Lock X (nutno objednat zvlášť)

Upozornění
  • Vzdálenost otvorů 280–333 mm

  • Včetně montážního materiálu

  • Včetně nosné trubky jako koncového či rohového sloupku v lanových systémech
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití
  • Střechy ze sendvičového a trapézového plechu (negativně orientovaného)

  • Ocelový plech min. 0,5 mm
Návod

Kotevní body ABS-Lock X-SW pro sendvičové panely se montují pomocí 4 pružinových kotev zasunutých shora přímo do sendvičového plechu. V izolační pěně vznikne kolem pružinových kotev otvor. Pro rozteč svarů 280–333 mm. Kotevní body typu ABS-Lock X-T jsou určeny k použití v kratších rozestupech.

Materiál

Nerezová ocel

Délka tyče

300 mm

Norma EN

795

Vhodné pro použití v následujících materiálech

Trapézový plech
Sendvičový profil

Výška

300 mm

Barva

Barva nerezové oceli

Povrch

NOC FINISH

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace