Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
ABS Lock X SR Verlängerung - VERL-F.FALLSHTZ-(LX-SR-200)-SR
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/X_3zHm6j4_Q

ABS Lock X SR Verlängerung - VERL-F.FALLSHTZ-(LX-SR-200)-SR - 1

ABS Lock X SR Verlängerung

ABS Lock X Verlängerung
VERL-F.FALLSHTZ-(LX-SR-200)-SR

Art.-Nr. 0838904215

EAN 4260336783800

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
ABS Lock X SR Verlängerung

Art.-Nr. 0838904215

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Verlängerung für Anschlagpunkte des Typs ABS-Lock X-SR.

Für eine höhere Stabilität beim Einsatz in Seilsicherungssystemen sind Anschlageinrichtungen von ABS Safety für fast alle Untergründe auch mit einem verschweißten Stützrohr erhältlich. Das stärkere Rohr (Ø 42 mm) hält der in Seilsicherungssystemen erforderlichen Vorspannung problemlos stand, sodass diese Sekuranten auch als Träger der höher belasteten Kurvenelemente und Endterminals genutzt werden können.



Wenn Sie Anschlagpunkte und Systemstützen der Marke ABS-Lock X-SR verlängern wollen, ist dies kein Problem – die ABS-Lock X-SR Extension wird einfach auf die Stütze geschraubt und erhöht die Absturzsicherungslösung um 100 oder 200 mm. Alle erforderlichen Befestigungsmittel gehören zum Lieferumfang dieser hochwertigen Edelstahl-Verlängerung, ebenso wie ein Kunststoff-Kraftabsorber und eine leicht verständliche Montageanleitung. ​

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • DIN EN 795:2012, A

  • DIN CEN/TS 16415:2013

  • In 100 mm oder 200 mm

  • Inkl. Kraftabsorber

  • Inkl. Befestigungsmaterial
Anleitung

Verlängern Sie das Stützrohr Ihrer Anschlageinrichtung ABS-Lock X mit dieser Edelstahlerweiterung (Ø 42 mm). Die Rohrverlängerung ist in 100 oder 200 mm Länge erhältlich und wird inklusive Kraftabsorber und dem benötigten Befestigungsmaterial geliefert.

Werkstoff

Edelstahl

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen