ABS Lock X Rivet
Anschlagpunkt ABS Lock X Rivet
ANSHLGPKT-(LX-SW-N-250)-LOCK-X-RIVET
Art.-Nr. 0838904223
EAN 4260336784005
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Der Sekurant ABS-Lock X-Rivet punktet auf Ihrem Sandwichdach mit einer besonders praktischen Einbauvariante: Die Anschlageinrichtung wird einfach mit 14 wasserdichten Blindnieten von oben auf die Dachhaut genietet. Ihr Vorteil: Sie müssen nicht erst (wie bei Kippdübelsystemen) die Dämmschicht unter der Metalloberfläche weg pulen. Der Edelstahl-Anschlagpunkt ist für Sandwich- und Trapezbleche (negativ) geeignet. Seine 2 verschiedenen Grundplatten bietet Ihnen die Wahl für unterschiedliche Sickenabstände.
Als Einzelanschlagpunkt sichert der ABS-Lock X-Rivet 3 Personen bei Dacharbeiten. Er kann aber auch problemlos als Zwischenstütze, Kurventräger oder Endbefestigung für Ihr Seilsicherungssystem genutzt werden. Für diesen Einsatzweck ist der Anschlagpunkt mit einer Zwischenstütze erhältlich (siehe Produktfotos). Wählen Sie zwischen 2 unterschiedlichen Stützen mit einer Höhe von 150 mm oder 350 mm.
inkl. Befestigungsmaterial
Datenblätter(X)
- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- Sandwich- und Trapezblech (Kaltdach)
- Stahl ab 0,45 mm; Aluminium ab 0,8 mm
- LX-SW-N-250 = Lochabstand 180-250 mm / LX-SW-N-333 = 280-333 mm
Der Sekurant ABS-Lock X-Rivet punktet auf Ihrem Sandwichdach mit einer besonders praktischen Einbauvariante: Die Anschlageinrichtung wird einfach mit 14 wasserdichten Blindnieten von oben auf die Dachhaut genietet. Ihr Vorteil: Sie müssen nicht erst (wie bei Kippdübelsystemen) die Dämmschicht unter der Metalloberfläche weg pulen.
Werkstoff | Edelstahl |
EN-Norm | 795 |
Geeignet für Untergrund | Metall-Trapezblech, Sandwichprofil |
Typbezeichnung | LX-SW-N-250 = 180 - 250 mm Lochabstand |
Höhe | 0 mm |
Farbe | Edelstahlfarben |
Oberfläche | Edelstahl FINISH |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!