Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
ABS Lock X H 14+2 Anschlagpunkt Holz - ANSHLGPKT-LOCK-X-HOLZ-(LX-H-150-14)150MM
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/X_3zHm6j4_Q

ABS Lock X H 14+2 Anschlagpunkt Holz - ANSHLGPKT-LOCK-X-HOLZ-(LX-H-150-14)150MM - 1

ABS Lock X H 14+2 Anschlagpunkt Holz

ANSHLGPKT-LOCK-X-HOLZ-(LX-H-150-14)150MM

Art.-Nr. 0838904250

EAN 4260336783107

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
ABS Lock X H 14+2 Anschlagpunkt Holz

Art.-Nr. 0838904250
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
Absturzsicherung auf Holzschalung montieren

Der Einzelanschlagpunkt ABS-Lock X-H-14+2 für Holzschalungen ab 24 mm Stärke dient bis zu 3 Personen als Rückhaltesystem oder Auffangsystem.



Die plastisch verformbare Anschlageinrichtung ist für eine Querbelastung entwickelt und wird auf dem Boden montiert.



Der Sekurant basiert auf einer Stütze (Ø 16 mm), die sich bei einer Sturzbelastung umlegt und so die Hebelwirkung vermindert. Auf den Befestigungsuntergrund wirken dann nur noch geringe Schubkräfte, die problemlos absorbiert werden.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) / Ü-Zeichen (Montagevorgaben der abZ beachten)

  • DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2013

  • AbZ (Z-14.9-688): Holz min. 24mm

  • DIN EN 795: Holz min. 24mm

  • Balken min. 60mm breit

  • Inkl. Befestigungsset
Anleitung

Der Sekurant ABS-Lock X-H-14+2 wird mit 16 Edelstahlschrauben installiert:


14 kurze Schrauben werden nur in die Holzverschalung geschraubt. 2 lange Schrauben benötigen einen tragfähigen Sparren. Mit dem speziellen ABS-Lock X Stützrohr machen Sie den Anschlagpunkt fit für den Einsatz in Seilsicherungssystemen.

Werkstoff

Edelstahl

Stablänge

150 mm

EN-Norm

795

Geeignet für Untergrund

Holz, Holzwerkstoff

Typbezeichnung

LX-H-150-14+2

Höhe

150 mm

Farbe

Edelstahlfarben

Oberfläche

Edelstahl FINISH

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen