ABS Lock Wave 100
ANSHLGPKT-LOCK-WAVE-100
Art.-Nr. 0838904450
EAN 4260336788485
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Der ABS-Lock Wave ist ein Edelstahl-Anschlagpunkt mit einer wellenförmigen Aluminiumgrundplatte. Er fügt sich optimal in die Profile von Wellplattendächern (etwa der Marke Eternit) mit einem Wellenabstand von 177 mm.
Die Anschlageinrichtung ABS-Lock Wave besteht aus Aluminium und verfügt über eine Edelstahl-Ringöse, die bis zu 3 Personen als Anschlagmöglichkeit dient. Das System ist nicht nur auf die Belastung bei einem Sturz von der Dachkante getestet, sondern auch gegen Durchstürze in unmittelbarer Nähe des Anschlagpunktes. Auf den oftmals fragilen Faserzement-Dächern bietet der ABS-Lock Wave daher den dringend erforderlichen Schutz.
Der ABS-Lock Wave kann als Einzelanschlagpunkt oder als Zwischen- und Endstütze in einem Seilsicherungssystem verwendet werden.
DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2013
Datenblätter(X)
- Für spezielle Wellenform, z.B.Eternit-Dächer u.ä.
- Für tragende Holzkonstruktionen
- In nur 1 Holzsparren verschraubt
- Dachsparren min. 100 x 120mm
Montieren Sie diese Anschlageinrichtung mit nur 2 Schrauben direkt im Dachsparren: Dabei genügt eine Mindeststärke von 100 x 120 mm.
Werkstoff | Edelstahl |
EN-Norm | 795 |
Geeignet für Untergrund | Holz, Holzschalung |
Typbezeichnung | L-WAVE-100 |
Höhe | 0 mm |
Farbe | Edelstahlfarben |
Oberfläche | Edelstahl FINISH |