Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

ABS Lock Seal Bitu XL Abdichtungsmanschette

ABS LockSeal Abdichtmanschette XL Bitumen
ABDIMANS-F.ANSHLGPKT-(ZU BITU 16-2)-XL

Art.-Nr. 0838905080

EAN 4260486762250

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
ABS Lock Seal Bitu XL Abdichtungsmanschette

Art.-Nr. 0838905080

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Damit Ihr Bitumendach dicht bleibt: 300 mm hohe Abdichtmanschette für Anschlagpunkte.

Mit der besonders langen Abdichtmanschette ABS-LockSeal XL Bitu isolieren Sie Anschlagpunkte und Systemstützen. Unsere XL-Manschetten haben eine Länge von 300 mm, ihre Teller einen Durchmesser von 420 mm. Die homogen gefertigte Abdichtung ist speziell für Bitumendächer konzipiert und alle 20 mm mit einer Schnittkerbung versehen. So kürzen Sie die Manschette sauber auf die passende Länge.


Abdichtmanschetten des Typs ABS-LockSeal XL Bitu sind in 2 Varianten verfügbar. Das schmalere Model nutzen Sie für die Abdichtung von Sekuranten und Systemstützen mit einem Durchmesser von 16 mm. Damit sind die Manschetten ideal zur Verwendung mit den Personenanschlagpunkten (ABS-Lock III und ABS-Lock X) und Seilsicherungssystemen (ABS-Lock SYS) von ABS Safety geeignet. Sind die Anschlageinrichtungen von ABS Safety mit einem zusätzlichen Stützrohr ausgestattet, verwenden Sie die breitere Manschette, die für Rohre mit einem Durchmesser von 42 mm gefertigt ist.

Hinweis
  • Höheres Maß mit 300 mm Länge

  • Schnittkerben jede 20 mm für saubere Kürzung

  • Inkl. Schrumpfschlauch

  • Tellerdurchmesser Ø 420 mm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • besandet oder beschiefert für Bitumendächer

  • geeignet für Stützen mit 16, 24 oder 42 mm Ø

  • höheres Maß mit 300 mm Länge

  • Schnittkerben jede 20 mm für saubere Kürzung

  • inkl. Schrumpfschlauch

  • Tellerdurchmesser 420 mm
Anleitung

Der Kopf der Manschetten wird abschließend mit einem Schrumpfschlauch abgedichtet. Erhitzen Sie den Schlauch mit einer Heißpistole, damit er sich dauerhaft eng zusammenzieht und keine Feuchtigkeit mehr eindringen kann. Der erforderliche Schrumpfschlauch gehört natürlich zum Lieferumfang – Abdichtmanschetten für Stützen mit 16 mm Ø & 24 mm Ø liefern wir Ihnen mit einem 100 mm langen Schrumpfschlauch; der beim 42-mm-Modell enthaltene Schlauch hat eine Länge von 150 mm.

Werkstoff

Bitumen

Durchmesser

16 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen