ABS Lock III Verlängerung
ABS Lock III Verlängerung
VERL-F.FALLSHTZ-(L3-V-200)-200MM
Art.-Nr. 0838904192
EAN 4260336782384
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mit der Verlängerung ABS-Lock III Extension erhöhen Sie die Stützen unserer ABS-Lock III-Anschlagpunkte. Die hochwertige Erweiterung ist den Längen 100 oder 200 mm erhältlich und vollständig aus witterungsbeständigem Edelstahl gefertigt.
Mit der Stützenerweiterung verlängern Sie Anschlagpunkte des Typs ABS-Lock III um zusätzliche 100 oder 200 mm. Die Stütze wird inklusive einer Muffe zur Verbindung geliefert, beide Bauteile sind aus witterungsbeständigem Edelstahl gefertigt.
Mit der Stützenerweiterung verlängern Sie Anschlagpunkte des Typs ABS-Lock III um zusätzliche 100 oder 200 mm. Die Stütze wird inklusive einer Muffe zur Verbindung geliefert, beide Bauteile sind aus witterungsbeständigem Edelstahl gefertigt.
- In 100 mm oder 200 mm
- Inkl. Befestigungsmaterial
Datenblätter(X)
Schrauben Sie die Erweiterung ähnlich wie die finale Anschlagöse einfach auf das obere Gewinde der Stütze.