ABS Lock III Stützrohr
STUETZRO-(LOCK-III)-(L3-STUETZROHR-150)
Art.-Nr. 0838904100
EAN 4260486760638
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mit dem ABS-Lock III Stützrohr verstärken Sie geeignete Sekuranten von ABS Safety für den Einsatz in Seilsicherungssystemen des Typs ABS-Lock SYS I-IV. Dies ist vor allem bei den Ecken und Kurven sowie bei den Endbefestigungen erforderlich: Die für eine Seilsicherung benötigte Vorspannung des Edelstahlseils kann sonst zu einer unbeabsichtigten Verformung der Stützen führen. Mit dem zusätzlichen Stützrohr ist dies jedoch kein Problem! Speziell für den Einsatz in Seilsystemen sind viele unserer Anschlagpunkte bereits mit einem fest verschweißten Stützrohr ausgestattet. Für die nachträgliche Verstärkung einfacher Edelstahlstützen nutzen Sie das ABS-Lock III Stützrohr.
Die meisten Personen-Anschlagpunkte von ABS Safety sind für den Einsatz in Seilsicherungssystemen geeignet, viele gestatten zudem die Aufrüstung mit einem Stützrohr.
Datenblätter(X)
- Stützrohr für Stützen mit Ø 16 mm
- für den Einsatz als Eck- und Endpfosten in Seilsystemen
- inkl. Kraftabsorber
In verschiedenen Längen erhältlich: Zur Verstärkung von Sekuranten und Systemstützen dient das hochwertige ABS-Lock III Stützrohr.
Werkstoff | Edelstahl |
Stablänge | 150 mm |
EN-Norm | 795 |
Geeignet für Untergrund | Beton, Holz, Metall-Trapezblech, Stahl |
Typbezeichnung | L3-STUETZROHR-150 |
Höhe | 150 mm |
Farbe | Edelstahlfarben |
Oberfläche | Edelstahl FINISH |