ABS Lock III Seitl 65
Anschlagpunkt ABS Lock III Seitl 65
LOCK-III-SEITLIC-(L3-H-SEITL-400-65)-400
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mit 2 Edelstahlschrauben durch den Sparren gekontert, schützt die Absturzsicherung ABS-Lock III-Seitl-65 gegen Stürze. Der Edelstahl-Sekurant hat eine Winkelplatte für die seitliche Montage und ist für die gleichzeitige Nutzung von 3 Personen getestet.
Die Anschlageinrichtung ist in alle Belastungsrichtungen getestet, eine Montage über dem Kopf ist daher problemlos möglich. Damit ist der ABS-Lock III-Seitl-65 (in Kombination mit einem zusätzlichen Stützrohr) bestens für den Einsatz in Seilsicherungssystemen geeignet.
Mit Stützrohr auch als End- und Eckpfosten in Seilsicherungssystemen.
Datenblätter(X)
- Seitliche Befestigung mit Winkelplatte
- Variable Montage dank 2-Loch-Befestigung
- Für tragende Holzkonstruktionen
- Balken min. 120mm x 100mm
Die Winkelplatte des ABS-Lock III-SEITL-65 verfügt über 2 Löcher, wodurch die 16 mm starke Stütze in verschiedenen Abständen zum Montageuntergrund angebracht werden kann.
Werkstoff | Edelstahl |
Stablänge | 400 mm |
EN-Norm | 795 |
Geeignet für Untergrund | Beton |
Typbezeichnung | L3-SEITL-400-65 |
Höhe | 400 mm |
Farbe | Edelstahlfarben |
Oberfläche | Edelstahl FINISH |