ABS Lock III HW
Anschlagpunkt ABS Lock III HW
LOCK-III-HOLZ-(L3-HW-500-300)-DURC-500MM
Art.-Nr. 0838904158
EAN 4260336781523
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Durch tragende Balken gekontert ist der Sekurant ABS-Lock III-HW für jede Belastungsrichtung gewappnet:
- Auf dem Boden oder über dem Kopf montiert
- Quer und axial belastet
- Einzelanschlagpunkt
- Systemstütze in Seilsicherungssystemen
Insgesamt dient die Absturzsicherungslösung für Holzuntergründe bis zu 3 Personen zu gleicher Zeit als Anschlagmöglichkeit.
- Der Edelstahl-Anschlagpunkt hat einen Stützendurchmesser von 16 mm
mit und ohne Überstand
Datenblätter(X)
- für tragende Holzkonstruktionen
- Balken min. 100mm x 120mm
- inkl. Befestigungsmaterial
Er wird nach Vorbohrung durch den Balken geschraubt und mit einer Mutter gekontert. Das erforderliche Befestigungsmaterial gehört zum Lieferumfang.
Werkstoff | Edelstahl |
Stablänge | 500 mm |
EN-Norm | 795 |
Geeignet für Untergrund | Holz |
Typbezeichnung | L3-HW-500-300 |
Höhe | 500 mm |
Farbe | Edelstahlfarben |
Oberfläche | Edelstahl FINISH |