ABS Lock III H
Anschlagpunkt ABS Lock III Holz
LOCK-III-HOLZ-(L3-H-600)-600MM
Art.-Nr. 0838904150
EAN 4260336781394
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Nach der Montage sichert die Anschlageinrichtung bis zu 3 Personen gegen Abstürze - als Rückhaltesystem oder als Auffangsystem auf Ihrem Flachdach.
Die Absturzsicherung ABS-Lock III-H ist vollständig aus korrosionsbeständigem Edelstahl gefertigt und für Querbelastungen geeignet. Sie können den Anschlagpunkt auch als Zwischenstütze für Seilsicherungssysteme auf Holzuntergründen nutzen.
Wie alle Produkte von ABS Safety ist auch der ABS-Lock III-H wetterbeständig mit allen relevanten Daten gekennzeichnet.
Datenblätter(X)
Für tragende Holzkonstruktionen
Balken min. 80mm x 120mm + Schalung min. 18mm
Unkomplizierter geht es kaum: Für den Einbau des Sekuranten ABS-Lock III-H bohren Sie einfach ein Loch. Dann schrauben Sie das untere Gewinde des Anschlagpunkts direkt in den Sparren.
Werkstoff | Edelstahl |
Stablänge | 600 mm |
EN-Norm | 795 |
Geeignet für Untergrund | Holz |
Typbezeichnung | L3-H-600 |
Höhe | 600 mm |
Farbe | Edelstahlfarben |
Oberfläche | Edelstahl FINISH |