ABS Lock III H
Anschlagpunkt ABS Lock III Holz
LOCK-III-HOLZ-(L3-H-200)-200MM
Art.-Nr. 0838904149
EAN 4260336781356
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Werkstoff | Edelstahl |
Stablänge | 200 mm |
EN-Norm | 795 |
Geeignet für Untergrund | Holz |
Typbezeichnung | L3-H-200 |
Höhe | 200 mm |
Farbe | Edelstahlfarben |
Oberfläche | Edelstahl FINISH |