ABS Lock III BE Pro-24 Stützenerweiterung
(LOCK-III-BE PRO)-VERL-(L3-V-100-24P)
Art.-Nr. 0838904347
EAN 4260486764209
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Edelstahlerweiterung (∅ 42 mm) zur Verlängerung des Stützrohres der Anschlageinrichtung ABS-Lock X
- Die Rohrverlängerung ist in 100 oder 200 mm Länge erhältlich und wird inklusive Kraftabsorber und dem benötigten Befestigungsmaterial geliefert
Erhältlich in 100 mm oder 200 mm inkl. Kraftabsorber und Befestigungsmaterial
- DIN EN 795:2012, A
- DIN CEN/TS 16415:2013
Datenblätter(X)
- Für eine höhere Stabilität beim Einsatz in Seilsicherungssystemen sind Anschlageinrichtungen von ABS Safety für fast alle Untergründe auch mit einem verschweißten Stützrohr erhältlich
- Das stärkere Rohr (∅ 42 mm) hält der in Seilsicherungssystemen erforderlichen Vorspannung problemlos stand, sodass diese Sekuranten auch als Träger der höher belasteten Kurvenelemente und Endterminals genutzt werden können
- Die ABS-Lock X-SR Extension wird einfach auf die Stütze geschraubt und erhöht die Absturzsicherungslösung um 100 oder 200 mm - alle erforderlichen Befestigungsmittel gehören zum Lieferumfang dieser hochwertigen Edelstahl-Verlängerung, ebenso wie ein Kunststoff-Kraftabsorber und eine leicht verständliche Montageanleitung
Werkstoff | Edelstahl / Edelstahl |
Durchmesser | 24 mm |